大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
3カ-W POPリベット(ラージ SD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
寸法H(mm)
9.5
注文コード
59512148
品番
SD42BSLF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スチールリベット(低炭素鋼)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットフランジ側の母材板厚が薄い場合や母材下穴が大きい場合に適しています。
寸法H(mm)
9.5
寸法L1(mm)
10.8
リベットNO
42
寸法L2(mm)
6.4
寸法P(mm)
1
寸法M(mm)
1.9
引張強度(N)
1720
リベット呼径D(mm)
3.2
加工物穴径(mm)
3.3
推奨締結板厚(mm)
1.0-3.2
剪断強度(N)
1270