OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.9
シャンク径(Φmm)
3
注文コード
59512233
品番
ADO-SUS-5D 2.9-3
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.9
溝長(mm)
27
全長(mm)
78
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
質量(g)
8
シャンク長(mm)
49.8
先端寸法(mm)
0.5
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
【超硬ドリル】ADO-SUS
参考になった