OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.5
シャンク径(Φmm)
5
注文コード
59512452
品番
ADO-SUS-5D 4.5-5
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.5
溝長(mm)
41
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬
質量(g)
22
シャンク長(mm)
52.1
先端寸法(mm)
0.8
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
【超硬ドリル】ADO-SUS
参考になった