TAPD68HRLF POPリベット TAPD-HRLF 大阪魂 59512525 TAPD68HRLF POPリベット TAPD-HRLF 大阪魂 59512525 TAPD68HRLF POPリベット TAPD-HRLF 大阪魂 59512525

POPリベット TAPD-HRLF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7個) 寸法H(mm)15.9 注文コード59512525 品番TAPD68HRLF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法H・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)15.9 寸法L1(mm)22 リベットNO68 寸法L2(mm)18.2 寸法P(mm)1.9 寸法M(mm)2.9 引張強度(N)2360 リベット呼径D(mm)4.8 加工物穴径(mm)5 推奨締結板厚(mm)6.4-12.8 剪断強度(N)1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする