油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.1 シャンク径(Φmm)6 注文コード59512538 品番ADO-SUS-5D 5.1
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はドリル径・シャンク径など269種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.1 溝長(mm)41 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 質量(g)31 シャンク長(mm)56.3 先端寸法(mm)0.9 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30

商品説明動画

【超硬ドリル】ADO-SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする