SSD44BSLF POPリベット(ラージSSD 大阪魂 59512595 SSD44BSLF POPリベット(ラージSSD 大阪魂 59512595 SSD44BSLF POPリベット(ラージSSD 大阪魂 59512595

POPリベット(ラージSSD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 59512595 品番 SSD44BSLF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ステンレススチールリベット(JIS SUS305)
スチールマンドレル(硬鋼線)
ステンレススチールリベット(JIS SUS305)
ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線)
リベットフランジ側の母材板厚が薄い場合や母材下穴が大きい場合に適しています。

寸法H(mm)9.5 寸法L1(mm)13.9 リベットNO44 寸法L2(mm)9.5 寸法P(mm)1 寸法M(mm)1.9 引張強度(N)3000 リベット呼径D(mm)3.2 加工物穴径(mm)3.3 推奨締結板厚(mm)4.8-6.4 剪断強度(N)2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする