大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
POPリベット(CU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
寸法H(mm)
6.4
注文コード
59512656
品番
TCPD43BSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
6.4
寸法L1(mm)
12.4
リベットNO
43
寸法D(mm)
3.2
寸法L2(mm)
8
寸法P(mm)
0.9
寸法M(mm)
1.8
引張強度(N)
1420
加工物穴径(mm)
3.3
推奨締結板厚(mm)
3.2-4.8
剪断強度(N)
980