TCPD54BSB POPリベット(CU 大阪魂 59512681 TCPD54BSB POPリベット(CU 大阪魂 59512681 TCPD54BSB POPリベット(CU 大阪魂 59512681

POPリベット(CU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 寸法H(mm)8 注文コード59512681 品番TCPD54BSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法H・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)8 寸法L1(mm)14.8 リベットNO54 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)10.4 寸法P(mm)1.2 寸法M(mm)2.3 引張強度(N)2160 加工物穴径(mm)4.1 推奨締結板厚(mm)3.2-6.4 剪断強度(N)1460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする