SD83HRLF 3カーW POPリベット SD-HRLF 大阪魂 59512918 SD83HRLF 3カーW POPリベット SD-HRLF 大阪魂 59512918 SD83HRLF 3カーW POPリベット SD-HRLF 大阪魂 59512918

3カーW POPリベット SD-HRLF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード59512918 品番SD83HRLF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

材質
リベットボディ:スチール(SWCH)
マンドレル:スチール
表面処理
リベットボディ・マンドレル:亜鉛メッキ3価クロメート
特長
ラージフランジ
ヘッド固着
ワイド座屈
高圧着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする