大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
3カーW POPリベット SD-HRLF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
59512927
品番
SD85HRLF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
リベットボディ:スチール(SWCH)
マンドレル:スチール
表面処理
リベットボディ・マンドレル:亜鉛メッキ3価クロメート
特長
ラージフランジ
ヘッド固着
ワイド座屈
高圧着