大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
3カ-W POPナット(ヘキサ SPH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7個)
ねじの呼び
M5×0.8
注文コード
59512997
品番
SPH515HEX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質:スチール
ナットボディは六角(HEX)形状をしています。
六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。
寸法L(mm)
11.5
寸法H(mm)
10.3
寸法d(mm)
7
寸法A(mm)
7.1
寸法D(mm)
7.5
寸法P(mm)
1
ナット
No.515
ねじの呼び
M5×0.8
推奨締結板厚(mm)
0.5-1.5
最大使用トルク(N・m)
10.8
剪断強度(kN)
10.8