SPH535HEX 3カ-W POPナット(ヘキサ SPH 大阪魂 59513006 SPH535HEX 3カ-W POPナット(ヘキサ SPH 大阪魂 59513006 SPH535HEX 3カ-W POPナット(ヘキサ SPH 大阪魂 59513006

3カ-W POPナット(ヘキサ SPH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) ねじの呼びM5×0.8 注文コード59513006 品番SPH535HEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

材質:スチール
ナットボディは六角(HEX)形状をしています。
六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。

寸法L(mm)13.5 寸法H(mm)10.3 寸法d(mm)7 寸法A(mm)7.1 寸法D(mm)7.5 寸法P(mm)1 ナットNo.535 ねじの呼びM5×0.8 推奨締結板厚(mm)2.5-3.5 最大使用トルク(N・m)10.8 剪断強度(kN)10.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする