SPH445 3カ-W POPナット 大阪魂 59513390 SPH445 3カ-W POPナット 大阪魂 59513390 SPH445 3カ-W POPナット 大阪魂 59513390

3カ-W POPナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 59513390 品番 SPH445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)13.3 寸法H(mm)9.3 寸法D(mm)6 寸法P(mm)0.8 ナットNo.445 ねじの呼びM4×0.7 加工物穴径(mm)6.1 推奨締結板厚(mm)3.5-4.5 最大使用トルク(N・m)4.4 剪断強度(kN)7.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする