大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
3カ-W POPナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
59513408
品番
SPH1260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
22.2
寸法H(mm)
21.3
寸法D(mm)
15.9
寸法P(mm)
1.7
ナット
No.1260
ねじの呼び
M12×1.75
加工物穴径(mm)
16.1
推奨締結板厚(mm)
4.0-6.0
最大使用トルク(N・m)
100
剪断強度(kN)
34.3