APH640HEX POPナット(ヘキサ APH 大阪魂 59513469 APH640HEX POPナット(ヘキサ APH 大阪魂 59513469 APH640HEX POPナット(ヘキサ APH 大阪魂 59513469

POPナット(ヘキサ APH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 59513469 品番 APH640HEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

材質:アルミニウム合金
ナットボディは六角(HEX)形状をしています。
六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。

寸法L(mm)16.5 寸法H(mm)12.3 寸法d(mm)9 寸法A(mm)9.1 寸法D(mm)9.6 寸法P(mm)1.5 ナットNo.640 ねじの呼びM6×1.0 推奨締結板厚(mm)2.5-4.0 最大使用トルク(N・m)13.7 剪断強度(kN)10.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする