大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
3カ-W カレイナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
59513478
品番
S3-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
0.6t以上の母材に取り付け可。
首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。
寸法H(mm)
2.8
寸法S(mm)
4.5
寸法B(mm)
5.5
寸法h(mm)
0.7
ナット
No.3-07
ねじの呼び
M3×0.5
加工物穴径(mm)
4.5
最小板厚(mm)
0.8