S4-07 3カ-W カレイナット 大阪魂 59513487 S4-07 3カ-W カレイナット 大阪魂 59513487 S4-07 3カ-W カレイナット 大阪魂 59513487

3カ-W カレイナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(11個) 注文コード 59513487 品番 S4-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

0.6t以上の母材に取り付け可。
首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。

寸法H(mm)3 寸法S(mm)5.5 寸法B(mm)7 寸法h(mm)0.7 ナットNo.4-07 ねじの呼びM4×0.7 加工物穴径(mm)5.5 最小板厚(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする