BT-6X50 3カ-W BTアンカー 大阪魂 59513521 BT-6X50 3カ-W BTアンカー 大阪魂 59513521 BT-6X50 3カ-W BTアンカー 大阪魂 59513521

3カ-W BTアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 59513521 品番 BT-6X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

コンクリートにねじを切りながら施工できる
施工後に緩まない
穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能
施工後の突出が低い
施工手順
1.所定の穿孔径、穿孔深さに穴をあける。
2.ダストポンプ、ブロワー等を用いて切粉を除去する。
3.インパクトドライバーへBTをセットする。
4.インパクトドライバーでヘッド部が取付物に密着するまで締め込む。

寸法h1(mm)45 首下長(mm)50 埋め込み深さ(mm)35 最大取付物厚さ(mm)15 寸法do(mm)6 谷径(mm)5.6 六角軸二面幅(mm)10 寸法df(mm)8
注意
※取り外したBTアンカーの再利用はしないでください。
※BTアンカーを撤去した穴にはBTアンカーを再び施工しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする