SSN310-60L POPSUSスタンドオフスペーサー 大阪魂 59513600 SSN310-60L POPSUSスタンドオフスペーサー 大阪魂 59513600 SSN310-60L POPSUSスタンドオフスペーサー 大阪魂 59513600

POPSUSスタンドオフスペーサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 59513600 品番 SSN310-60L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 寸法L(mm)6 寸法H(mm)7.2 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6.18 ねじの呼びM3×0.5 加工物穴径(mm)6.2 最小板厚(mm)1 スペーサ310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする