大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の スペーサー
大阪魂の その他スペーサー
POPSUSスタンドオフスペーサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
59513609
品番
SSN310-70L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
寸法L(mm)
7
寸法H(mm)
7.2
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6.18
ねじの呼び
M3×0.5
加工物穴径(mm)
6.2
最小板厚(mm)
1
スペーサ
310