SSN410-60L POPSUSスタンドオフスペーサー 大阪魂 59513618 SSN410-60L POPSUSスタンドオフスペーサー 大阪魂 59513618 SSN410-60L POPSUSスタンドオフスペーサー 大阪魂 59513618

POPSUSスタンドオフスペーサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 59513618 品番 SSN410-60L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 寸法L(mm)6 寸法H(mm)8.2 寸法S(mm)10 寸法D(mm)7.18 ねじの呼びM4×0.7 加工物穴径(mm)7.2 最小板厚(mm)1 スペーサ410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする