大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ホワイト P408 POPリベット SD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(27個)
注文コード
59513749
品番
SD42BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
スチールリベット(JIS SWCH)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
寸法H(mm)
6.4
寸法L1(mm)
10.8
リベットNO
42
寸法D(mm)
3.2
寸法L2(mm)
6.4
寸法P(mm)
丸頭:0.9、皿頭:11
寸法M(mm)
1.9
引張強度(N)
1720
加工物穴径(mm)
3.3
推奨締結板厚(mm)
丸頭:1.6-3.2、皿頭:1.6-3.2
剪断強度(N)
1270