SD43BS ホワイト P408 POPリベット SD 大阪魂 59513758 SD43BS ホワイト P408 POPリベット SD 大阪魂 59513758 SD43BS ホワイト P408 POPリベット SD 大阪魂 59513758

ホワイト P408 POPリベット SD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(26個) 注文コード 59513758 品番 SD43BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

スチールリベット(JIS SWCH)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。

寸法H(mm)6.4 寸法L1(mm)12.4 リベットNO43 寸法D(mm)3.2 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:11 寸法M(mm)1.9 引張強度(N)1720 加工物穴径(mm)3.3 推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8 剪断強度(N)1270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする