大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
3カ-W POPナット(ヘキサSF SFH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(7個)
注文コード
59513898
品番
SFH535SFHEX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質:スチール
ナットボディは六角(HEX)形状をしています。
六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
7
寸法A(mm)
7.1-7.2
寸法D(mm)
7.5
寸法P(mm)
0.5
ナット
No.535
ねじの呼び
M5×0.8
推奨締結板厚(mm)
2.5-3.5
最大使用トルク(N・m)
10.8
剪断強度(kN)
10.8