C-620L-SV 3カ-W ウエルナット(スリーブ 大阪魂 59513968 C-620L-SV 3カ-W ウエルナット(スリーブ 大阪魂 59513968 C-620L-SV 3カ-W ウエルナット(スリーブ 大阪魂 59513968

3カ-W ウエルナット(スリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード59513968 品番C-620L-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボディ内部に特殊スリーブを装着したもので組立作業でのボルト締め時、トルク管理が不要になります。
材質:ボディ・EPDM、ナット・黄銅

寸法L(mm)22 寸法H(mm)18.9 硬度70 寸法F(mm)15.8 寸法D(mm)13.8 寸法P(mm)4.5 単重(g)7.6 ねじの呼びM6×1.0 加工物穴径(mm)13.9 推奨締結板厚(mm)0.5-2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする