大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
キャップリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(7個)
注文コード
59514047
品番
N2C-AD43HR-80H3R-30M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
10.8
寸法H(mm)
9
寸法P(mm)
1.6
寸法M(mm)
1.9
材質(キャップ)
PA66
色(キャップ)
ナチュラル
引張強度(N)
1030
リベット呼径D(mm)
4.1
加工物穴径(mm)
4.3
推奨締結板厚(mm)
1.2-3.2
剪断強度(N)
690