AD54TL-LF POPリベット AD-TL-LF 大阪魂 59514081 AD54TL-LF POPリベット AD-TL-LF 大阪魂 59514081 AD54TL-LF POPリベット AD-TL-LF 大阪魂 59514081

POPリベット AD-TL-LF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード59514081 品番AD54TL-LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)12 寸法L1(mm)22.3 リベットNO54 寸法L2(mm)18.4 寸法P(mm)1.5 寸法M(mm)2.3 引張強度(N)700 リベット呼径D(mm)4.1 加工物穴径(mm)4.3 推奨締結板厚(mm)0.5-6.4 剪断強度(N)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする