SPH 325 POPナット SPH 大阪魂 59514187 SPH 325 POPナット SPH 大阪魂 59514187 SPH 325 POPナット SPH 大阪魂 59514187

POPナット SPH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(14個) 注文コード59514187 品番SPH 325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)9.8 寸法H(mm)8.3 寸法D(mm)5 寸法P(mm)0.8 ナットNo.325 ねじの呼びM3×0.5 加工物穴径(mm)5.1 推奨締結板厚(mm)1.5-2.5 最大使用トルク(N・m)3.4 剪断強度(kN)5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする