大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の スペーサー
大阪魂の その他スペーサー
シールド スタンドオフSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9個)
注文コード
59514248
品番
SNS 310-80L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
8
寸法H(mm)
7.2
寸法A(mm)
4
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6.18
ねじの呼び
M3×0.5
加工物穴径(mm)
6.2
最小板厚(mm)
1
スペーサ
No.310