S0.5X1.0 SUSミニチュアネジ#00(+)-P 大阪魂 59517127 S0.5X1.0 SUSミニチュアネジ#00(+)-P 大阪魂 59517127 S0.5X1.0 SUSミニチュアネジ#00(+)-P 大阪魂 59517127

SUSミニチュアネジ#00(+)-P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 59517127 品番 S0.5X1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,374
販売価格(税別)
13,067
長さ(mm)1 寸法t(mm)0.15 寸法k(mm)0.3 寸法n(mm)0.2 呼び径d0.5 ピッチP(mm)0.125 寸法dk(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする