大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
SUSミニチュアネジ#00(+)-P
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
59517206
品番
S0.6X1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
長さ(mm)
1
寸法t(mm)
0.15
寸法k(mm)
0.3
寸法n(mm)
0.2
呼び径d
0.6
ピッチP(mm)
0.15
寸法dk(mm)
1.1