大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
SUSミニチュアネジ#00(+)-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
59517267
品番
S0.8X0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,214
販売価格(税別)
¥
7,467
バスケットに入れる
長さ(mm)
0.8
寸法t(mm)
0.15
寸法k(mm)
0.3
寸法n(mm)
0.2
呼び径d
0.8
ピッチP(mm)
0.2
寸法dk(mm)
1.3