大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
3カ-B ラミクスBタイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
長さ(mm)
4.5
ねじの呼びd
1.7
注文コード
59517739
品番
1.7X4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,151
販売価格(税別)
¥
5,592
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ねじの呼びd
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4.5
寸法A(mm)
0.5
寸法D(mm)
3
寸法h(mm)
0.2
寸法m(mm)
1.55
寸法E(Φmm)
2
ねじの呼びd
1.7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧