3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59519102 品番 TRS-HO-10D 11
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)11 溝長(mm)88 全長(mm)146 シャンク径(Φmm)11 材質超硬合金 質量(g)142 シャンク長(mm)57 先端寸法(mm)2 表面処理WDIコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎ 直径許容差e8
注意
※コーティング色むらが発生しているものがありますが、性能上は全く問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする