OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59519118
品番
TRS-HO-10D 11.5
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
11.5
溝長(mm)
92
全長(mm)
156
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬合金
質量(g)
174
シャンク長(mm)
63
先端寸法(mm)
2.1
表面処理
WDIコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎
直径許容差
e8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※コーティング色むらが発生しているものがありますが、性能上は全く問題ありません。