OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59519154
品番
TRS-HO-10D 6
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
78
全長(mm)
128
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
質量(g)
38
シャンク長(mm)
48
先端寸法(mm)
1.1
表面処理
WDIコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎
直径許容差
e8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※コーティング色むらが発生しているものがありますが、性能上は全く問題ありません。