大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
3カ-W ラミクス H2 Bタイト D2.5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
長さ(mm)
4.5
注文コード
59520390
品番
1.4X4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,062
販売価格(税別)
¥
30,056
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4.5
寸法A(mm)
0.47
寸法D(mm)
2.5
寸法h(mm)
0.2
寸法m(mm)
1.35
寸法E(Φmm)
1.65
ねじの呼びd
1.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧