OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
高硬度鋼(〜55HRC)用超硬ドリル WH55-5D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59521604
品番
WH55-5D 5
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
5
溝長(mm)
45
全長(mm)
88
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
質量(g)
26
シャンク長(mm)
39.1
先端寸法(mm)
0.9
表面処理
WXスーパーコート
ねじれ角(°)
12〜20
適合被削材種
調質鋼(35〜45HRC):◎、焼入鋼:(45〜50HRC:◎、50〜62HRC:〇)
直径許容差
h8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)