1.7X3.5 ニッケル #0-3(+)Bタイプナベ 大阪魂 59521625 1.7X3.5 ニッケル #0-3(+)Bタイプナベ 大阪魂 59521625 1.7X3.5 ニッケル #0-3(+)Bタイプナベ 大阪魂 59521625

ニッケル #0-3(+)Bタイプナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 長さ(mm)3.5 ねじの呼び1.7 注文コード59521625 品番1.7X3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,764
販売価格(税別)
16,149
この商品は長さ・ねじの呼び・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)3.5 寸法(mm)十字穴幅:1.9 ピッチ(mm)0.5 寸法D(mm)1.66 寸法C(mm)1.73 頭部径(Φmm)3 頭部高さ(mm)0.9 ねじの呼び1.7 十字穴深さ(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする