大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニッケル #0-3(+)Bタイプナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
長さ(mm)
2.5
ねじの呼び
2
注文コード
59521641
品番
2.0X2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,363
販売価格(税別)
¥
26,694
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2.5
寸法(mm)
十字穴幅:2.10
ピッチ(mm)
0.6
寸法D(mm)
1.96
寸法C(mm)
2.04
頭部径(Φmm)
3.5
頭部高さ(mm)
1
ねじの呼び
2
十字穴深さ(mm)
1.31