OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
高硬度鋼(〜70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2
注文コード
59521988
品番
WH70-DRL 2
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2
溝長(mm)
12
全長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
質量(g)
5
シャンク長(mm)
27.1
先端寸法(mm)
0.6
表面処理
WXスーパーコート
ねじれ角(°)
12
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)