OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
高硬度鋼(〜70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.7
注文コード
59522155
品番
WH70-DRL 3.7
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.7
溝長(mm)
20
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
質量(g)
9
シャンク長(mm)
28.4
先端寸法(mm)
1.1
表面処理
WXスーパーコート
ねじれ角(°)
12
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)