高硬度鋼(〜70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4 注文コード59522182 品番WH70-DRL 4
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はドリル径など101種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)4 溝長(mm)22 全長(mm)52 シャンク径(Φmm)4 材質超硬合金 表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする