高硬度鋼(〜70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4.9 注文コード59522277 品番WH70-DRL 4.9
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はドリル径など101種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)4.9 溝長(mm)32 全長(mm)68 シャンク径(Φmm)5 材質超硬 質量(g)17 シャンク長(mm)33.8 先端寸法(mm)1.4 表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする