高硬度鋼(〜70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.6 注文コード59522347 品番WH70-DRL 5.6
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はドリル径など101種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.6 溝長(mm)35 全長(mm)74 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 質量(g)25 シャンク長(mm)36.3 先端寸法(mm)1.6 表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする