高硬度鋼(〜70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)6.2 注文コード59522408 品番WH70-DRL 6.2
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はドリル径など101種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)6.2 溝長(mm)40 全長(mm)83 シャンク径(Φmm)7 材質超硬 質量(g)36 シャンク長(mm)41 先端寸法(mm)1.8 表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする