OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
高硬度鋼(〜70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.5
注文コード
59522435
品番
WH70-DRL 6.5
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.5
溝長(mm)
40
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
7
材質
超硬
質量(g)
38
シャンク長(mm)
41
先端寸法(mm)
1.9
表面処理
WXスーパーコート
ねじれ角(°)
12
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)