高硬度鋼(〜70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)6.8 注文コード59522462 品番WH70-DRL 6.8
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はドリル径など101種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)6.8 溝長(mm)45 全長(mm)83 シャンク径(Φmm)7 材質超硬 質量(g)38 シャンク長(mm)36 先端寸法(mm)2 表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする