大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
クロニッケル #0-1(+)Bタイプナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
59522630
品番
2.0X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,304
販売価格(税別)
¥
40,276
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法(mm)
十字穴幅:2.00
ピッチ(mm)
0.6
呼び
2
寸法D(mm)
1.96
寸法C(mm)
2.04
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
0.6
十字穴深さ(mm)
1.21