大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
クロニッケル #0-1(+)Bタイプナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59522761
品番
1.7X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,476
販売価格(税別)
¥
6,796
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法(mm)
十字穴幅:1.7
ピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
1.66
寸法C(mm)
1.73
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.5
ねじの呼び
1.7
十字穴深さ(mm)
0.89